PHOENIX CONTACT - PHC2903371 RIF-0-RPT-12DC/21 MODULO PORTARELE - 2903371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...18 V
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4046356731928
Codice prodotto
PHC2903371
Cod. produttore
2903371
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
9.6...18 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
78 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro


