pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903370 Modulo portarelè - 2903370

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...36 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356731942

Codice prodotto

PHC2903370

Cod. produttore

2903370

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...36 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.12 mm

Altezza:

91.71 mm

Profondità:

78 mm

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatto di potenza. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC