pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903369 RIF-0-RPT-12DC/21AU MODULO PORTARELE - 2903369

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903369 RIF-0-RPT-12DC/21AU MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...12 V

  • Corrente nominale - 0.02 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...18 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356732970

Codice prodotto

PHC2903369

Cod. produttore

2903369

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...12 V

Corrente nominale:

0.02 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9.6...18 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...12 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

78 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatti dorati multistrato. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso 12 V DC