PHOENIX CONTACT - PHC2903361 Modulo portarelè - 2903361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.01 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...36 V
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4046356731997
Codice prodotto
PHC2903361
Cod. produttore
2903361
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.01 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...36 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro


