pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903305

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...144 V

  • Corrente nominale - 0.01 A

  • Apparecchio completo con base -

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356732123

Codice prodotto

PHC2903305

Cod. produttore

2903305

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...144 V

Corrente nominale:

0.01 A

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...144 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

31 mm

Altezza:

96 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 4 contatti di scambio. Tensione di ingresso: 120 V AC