pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTARELE - 2903278

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 0.06 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356731652

Codice prodotto

PHC2903278

Cod. produttore

2903278

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

0.06 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...26.4 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

43 mm

Altezza:

111 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 3 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC