pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903159 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 ALIM. MONOFASE - 2903159

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626255422

Codice prodotto

PHC2903159

Cod. produttore

2903159

Produttore

PHC

Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto. Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150% di corrente nominale a disposizione per cinque secondi. Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C. Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni. Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti.