pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903144 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D ALIMENTATORE - 2903144

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903144 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356726955

Codice prodotto

PHC2903144

Cod. produttore

2903144

Produttore

PHC

Possibile impiego sui ponti delle navi secondo EN 60945. Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150% di corrente nominale a disposizione per cinque secondi. Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da-25°C e +70°C e avvio a -40°C. Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni. Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti. Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto.