pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2902744 Motorstarter ibridi - 2902744

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356674539

Codice prodotto

PHC2902744

Cod. produttore

2902744

Produttore

PHC

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Reset esterno possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

114.5 mm

Risparmio di cablaggio. Lunga durata. Risparmio di spazio. Commutazione esente da usura.