pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901996 MINI MCR-2-2I-2I-ILP ISOLATORE GALVANICO - 2901996

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 9.6...30 V

  • Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 0

  • Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356649476

Codice prodotto

PHC2901996

Cod. produttore

2901996

Produttore

PHC

Numero di canali:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione nominale DC:

9.6...30 V

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:

2

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:

2

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:

0

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

sì

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:

0

Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

2

Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:

0

Uscita di segnalazione guasti:

no

A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

sì

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Altezza:

109.81 mm

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

119.2 mm

Assorbimento di potenza:

0.6 W

Carico:

600...600 Ohm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Deriva di temperatura:

0 %/K

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Separatore a 2 vie a due canali con alimentazione per loop di ingresso e tecnologia di connessione a innesto per l'isolamento galvanico di segnali analogici. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia di connessione a vite.