PHOENIX CONTACT - PHC2900938 RIF-3-BPT/3X21 PRESE RELE - 2900938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Numero di pin - 11
Larghezza - 40 mm
Altezza - 103 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4046356733052
Codice prodotto
PHC2900938
Cod. produttore
2900938
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di pin:
11
Larghezza:
40 mm
Altezza:
103 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
90 mm
Base relè RIF-3..., per relè Octal con 3 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5


