pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900931 RIF-1-BPT/2X21 BASE PER RELE - 2900931

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900931 RIF-1-BPT/2X21 BASE PER RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356733151

Codice prodotto

PHC2900931

Cod. produttore

2900931

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di pin:

8

Larghezza:

16 mm

Altezza:

96 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

75 mm

Base per relè RIF-1..., per relè di potenza in miniatura con 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS35/7,5