pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900750 BRIDGE- 6 PONTICELLO A DOPPINO TRIFASE - 2900750

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 6

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tensione nominale - 575 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356528269

Codice prodotto

PHC2900750

Cod. produttore

2900750

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

6

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

25 A

Tensione nominale:

575 V

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Colore:

Altro

Fino a 575 V AC / 3 x 25 A.