pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900568 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 RELE STATICO - 2900568

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900568 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 RELE STATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 85...253 V

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 85...253 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356526142

Codice prodotto

PHC2900568

Cod. produttore

2900568

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

85...253 V

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

85...253 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

114 mm

Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 2,4 A, funzione di arresto d'emergenza e disinserzione per sovraccarico impostabile.