PHOENIX CONTACT - PHC2900567 Motorstarter ibridi - 2900567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di intervento - Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A
Con attivatore di corto circuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046356526135
Codice prodotto
PHC2900567
Cod. produttore
2900567
Produttore
PHC
Classe di intervento:
Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.4 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2.4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Reset esterno possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107 mm
Profondità:
114 mm