PHOENIX CONTACT - PHC2900341 PLC-RPT- 60DC/21-21AU MORS. BASE CON REL - 2900341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.01 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 51...84 V
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4046356509978
Codice prodotto
PHC2900341
Cod. produttore
2900341
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.01 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
51...84 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro


