pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900300 Modulo portarelè - 2900300

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.4...33.6 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356509008

Codice prodotto

PHC2900300

Cod. produttore

2900300

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

19.4...33.6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

19.4...33.6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.4...33.6 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

94 mm

Relè a tenuta RT-III. Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto.