PHOENIX CONTACT - PHC2900262 PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN MORSETTO BASE PLC - 2900262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4046356512404
Codice prodotto
PHC2900262
Cod. produttore
2900262
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
94 mm
Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di input con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con sensore di ripartizione della tensione di alimentazione (BB) 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC