PHOENIX CONTACT - PHC2891053 FL DIN RA ACCESSORIO - 2891053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma dell'adattatore guide - Diritto
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626047775
Codice prodotto
PHC2891053
Cod. produttore
2891053
Produttore
PHC
Tipo di fissaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma dell'adattatore guide:
Diritto
Materiale:
Altro
Adattamento semplice e sicuro dei prodotti su guida ai rack industriali. Flessibilità: possibilità di impostare dieci profondità differenti (da 70 a 210 mm di profondità a incrementi di 20 mm), per una facile accessibilità di tutti i tipi di dispositivi dalla parte anteriore. Robustezza: capacità di carico fino a 17,5 kg, per montare numerosi dispositivi di svariati tipi. Robustezza: fermi sicuri e antiscivolo per l'impostazione della profondità.


