pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2891042 FL PD 1001 T GT SWITCH ETHERNET - 2891042

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2891042 FL PD 1001 T GT SWITCH ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile - sì

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356076036

Codice prodotto

PHC2891042

Cod. produttore

2891042

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

sì

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

1

Larghezza:

39.35 mm

Profondità:

113.4 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

109.43 mm

Factoryline Power over Ethernet Splitter (PD) per la separazione di energia e dati secondo la norma IEEE 802.3af e at, nessuna configurazione necessaria, funzionamento con reti da 10,100,1000 MBit/s, tensione di uscita 24 V DC