pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2882925 DT-TELE-RJ45 SPD LINEE TELEFONICHE - 2882925

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2882925 DT-TELE-RJ45 SPD LINEE TELEFONICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

  • Tensione permanente DC max. - 185 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Corrente di carico nominale - 0.38 A

  • Livello di protezione filo/filo - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356155137

Codice prodotto

PHC2882925

Cod. produttore

2882925

Produttore

PHC

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Corrente di carico nominale:

0.38 A

Livello di protezione filo/filo:

250 V

Livello di protezione filo/terra:

250 V

Frequenza limite:

50 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

RJ45

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per interfaccia analogica e digitale (DSL) per telecomunicazioni. Connessione: femmina RJ45 e/o morsetti a vite estraibili. Con il riduttore in dotazione è possibile passare da RJ45 a RJ11 e RJ12. Rimuovendo il coperchio di protez. è possibile il montaggio sulla guida di supp..