PHOENIX CONTACT - PHC2881007 DT-LAN-CAT.6+ SPD ETH CAT. 6+ - 2881007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente DC max. - 3.3 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.1 kA
Corrente di carico nominale - 1.5 A
Livello di protezione filo/filo - 9 V
Livello di protezione filo/terra - 900 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356151900
Codice prodotto
PHC2881007
Cod. produttore
2881007
Produttore
PHC
Tensione permanente DC max.:
3.3 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
0.1 kA
Corrente di carico nominale:
1.5 A
Livello di protezione filo/filo:
9 V
Livello di protezione filo/terra:
900 V
Frequenza limite:
500 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
RJ45
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no