pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE - 2866459

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Tensione di uscita 2 - 22.5...22.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356046701

Codice prodotto

PHC2866459

Cod. produttore

2866459

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Tensione di uscita 2:

22.5...22.5 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione di uscita regolabile:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

A prova di corto-circuito:

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

360...575 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

360...575 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

0.5 VA

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Installabile a parete:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza di incasso:

60 mm

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

152.5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 10 A

PHOENIX CONTACT

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT