pagina iniziale
in esaurimento

PHOENIX CONTACT - PHC2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 ALIMENTATORE - 2866323

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 22.5...29.5 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

944 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356046657

Codice prodotto

PHC2866323

Cod. produttore

2866323

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

22.5...29.5 V

Max. corrente d'uscita 1:

10 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

2a tensione d'uscita:

22.5...22.5 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

240 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

1.5 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

60 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza della parte incassata:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

152.5 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

60 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 10 A

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT