pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866077 EMD-SL-PH-400 RELE DI CONTROLLO ELETTRON - 2866077

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866077 EMD-SL-PH-400 RELE DI CONTROLLO ELETTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 230...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918996512

Codice prodotto

PHC2866077

Cod. produttore

2866077

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...400 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Intervallo di misura della tensione:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Range di tensione di alimentazione variabile.