pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP ISOLATORE GALV. - 2865984

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Altro

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...230 V

  • Numero di ingressi secondo NAMUR - 2

  • Numero di canali - 2

  • Numero di ingressi, a potenziale zero - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356462532

Codice prodotto

PHC2865984

Cod. produttore

2865984

Produttore

PHC

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...230 V

Numero di ingressi secondo NAMUR:

2

Numero di canali:

2

Numero di ingressi, a potenziale zero:

2

Potenza di interruzione:

500 VA

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura:

2

Circuito d'uscita relè contatto invertitore:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor npn:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor antivalente:

0

Numero di circuiti d'uscita accoppiatore ottico:

0

A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:

sì

Separazione galvanica tra gli ingressi:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

sì

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

99 mm

Assorbimento di potenza:

1.3 W

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Profondità:

114.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Isolatori galvanici per segnali digitali d'ingresso Ex-i a 2 canali con alimentazione a range esteso per sensori di prossimità e interruttori. Per ciascun canale è disponibile un relé con contatto di scambio come uscita segnale. Rilevamento errore (LFD),separazione a 3 vie, SIL 2.