PHOENIX CONTACT - PHC2861014 ST-REL3-KG 24/21 SPINA A RELE - 2861014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 0.021 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4017918078676
Codice prodotto
PHC2861014
Cod. produttore
2861014
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
0.021 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
19.2...26.4 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
20.8 mm
Altezza:
33 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
66.5 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro