pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2856993 C-TV-SAT SPD ANTENNA TV/SAT - 2856993

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2856993 C-TV-SAT SPD ANTENNA TV/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

  • Tensione permanente DC max. - 24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA

  • Corrente di carico nominale - 1.5 A

  • Livello di protezione filo/terra - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918915179

Codice prodotto

PHC2856993

Cod. produttore

2856993

Produttore

PHC

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2.5 kA

Corrente di carico nominale:

1.5 A

Livello di protezione filo/terra:

600 V

Frequenza:

4.7...2500 MHz

Frequenza limite:

3000 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Connettore F

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Connettore TV o F. Impiego su cavo a banda larga o connessione SAT.