pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2839570

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA PROTEZ. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • Tensione permanente AC max. - 9 V

  • Tensione permanente DC max. - 13 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Corrente di carico nominale - 0.45 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918591113

Codice prodotto

PHC2839570

Cod. produttore

2839570

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

12...12 V

Tensione permanente AC max.:

9 V

Tensione permanente DC max.:

13 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Corrente di carico nominale:

0.45 A

Livello di protezione filo/filo:

100 V

Livello di protezione filo/terra:

450 V

Frequenza limite:

70 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Altro

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione circuito di segnale a innesto universale. Protezione per sistemi di bus di campo, PROFIBUS e circuiti di segnale con connessione da tre a cinque conduttori.