PHOENIX CONTACT - PHC2839295 SSA 3-6 ATTACCO RAPIDO SCHERMATURA - 2839295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182991
Codice prodotto
PHC2839295
Cod. produttore
2839295
Produttore
PHC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Connessione rapida schermata per diametro conduttore 3 ... 6 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, 1 mm², colore: nero


