pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839279 PT 2XEX(I)-BE ELEM. BASE SPD SEGNALI - 2839279

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839279 PT 2XEX(I)-BE ELEM. BASE SPD SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 4

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Segnalazione nell'apparecchio - Senza

  • Applicazione - Tecnica informatica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182885

Codice prodotto

PHC2839279

Cod. produttore

2839279

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

4

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Applicazione:

Tecnica informatica

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione. Adatti alle esigenze speciali dei circuiti di corrente a sicurezza intrinseca.