PHOENIX CONTACT - PHC2839185 PT 2X1VA-120AC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120...120 V
Tensione permanente AC max. - 150 V
Tensione permanente DC max. - 150 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Corrente di carico nominale - 26 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182847
Codice prodotto
PHC2839185
Cod. produttore
2839185
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
120...120 V
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
150 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Corrente di carico nominale:
26 A
Livello di protezione filo/terra:
550 V
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Altro
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Esecuzione antideflagrante testata:
no