pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838898 VAL-MS/3+1-BE/FM ELEM. BASE SPD T2 - 2838898

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838898 VAL-MS/3+1-BE/FM ELEM. BASE SPD T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 4

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Segnalazione nell'apparecchio - Senza

  • Applicazione - Tecnica energetica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918171933

Codice prodotto

PHC2838898

Cod. produttore

2838898

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

4

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Applicazione:

Tecnica energetica

Con contatto telecomunicazioni:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Modulo guida. Codifica mediante inserimento della spina di protezione.