pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838733 PT 2-TELE-ST SPINA PROTEZ.LINEE TELEF - 2838733

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838733 PT 2-TELE-ST SPINA PROTEZ.LINEE TELEF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 130...130 V

  • Tensione nominale DC - 185...185 V

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

  • Tensione permanente DC max. - 185 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356044677

Codice prodotto

PHC2838733

Cod. produttore

2838733

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

130...130 V

Tensione nominale DC:

185...185 V

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Corrente di carico nominale:

0.45 A

Livello di protezione filo/filo:

300 V

Livello di protezione filo/terra:

300 V

Frequenza limite:

20 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Altro

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Spina di protezione contro le sovratensioni per l'elemento base per un filo doppio delle interfacce analogiche per telecomunicazioni.