PHOENIX CONTACT - PHC2838228 PT 2X2-24DC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2838228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 20 V
Tensione permanente DC max. - 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Corrente di carico nominale - 0.45 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182649
Codice prodotto
PHC2838228
Cod. produttore
2838228
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
20 V
Tensione permanente DC max.:
28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Corrente di carico nominale:
0.45 A
Livello di protezione filo/filo:
50 V
Livello di protezione filo/terra:
450 V
Frequenza limite:
1.5 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Altro
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no


