PHOENIX CONTACT - PHC2826525 ST-REL2-KG230AC/1 SPINA A RELE - 2826525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 184...243 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 0
Con contatti forzati - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4017918077990
Codice prodotto
PHC2826525
Cod. produttore
2826525
Produttore
PHC
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
184...243 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
184...243 V
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
33 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
66.5 mm