pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2823654 ST-REL2-KG120/1 SPINA A RELE - 2823654

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2823654 ST-REL2-KG120/1 SPINA A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918077495

Codice prodotto

PHC2823654

Cod. produttore

2823654

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...127 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...127 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...127 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

33 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

66.5 mm

Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 120 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base