pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2823337 ST-REL4-KG120/21-21 SPINA A RELE - 2823337

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2823337 ST-REL4-KG120/21-21 SPINA A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127.2 V

  • Corrente nominale - 0.004 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127.2 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918077358

Codice prodotto

PHC2823337

Cod. produttore

2823337

Produttore

PHC

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...127.2 V

Corrente nominale:

0.004 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...127.2 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...127.2 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

27 mm

Altezza:

33 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

66.5 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da piccole a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 120 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base