PHOENIX CONTACT - PHC2822419 Spina a relè - 2822419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 207...253 V
Corrente nominale - 0.004 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 207...253 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918077273
Codice prodotto
PHC2822419
Cod. produttore
2822419
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
207...253 V
Corrente nominale:
0.004 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
207...253 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
207...253 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
27 mm
Altezza:
33 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
66.5 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro