PHOENIX CONTACT - PHC2818850 CN-UB-280DC-BB SPD ANTENNA TLC - 2818850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Tensione permanente DC max. - 280 V
Corrente di carico nominale - 5 A
Livello di protezione filo/terra - 900 V
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4017918164027
Codice prodotto
PHC2818850
Cod. produttore
2818850
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione permanente DC max.:
280 V
Corrente di carico nominale:
5 A
Livello di protezione filo/terra:
900 V
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Connettore N
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no