pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2814359 MCR-SLP-1-5-UI-0 CONVERTITORE PASSIVO - 2814359

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 1 A

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0-10 V

  • Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0 A

  • Frequenza della tensione nominale - 60 Hz

  • Funzione di configurazione integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918148447

Codice prodotto

PHC2814359

Cod. produttore

2814359

Produttore

PHC

Valore finale dell'intervallo di misura corrente:

1 A

Esecuzione dell'uscita analogica:

0-10 V

Valore iniziale intervallo di misura corrente:

0 A

Frequenza della tensione nominale:

60 Hz

Funzione di configurazione integrata:

sì

Con uscita di commutazione:

no

Convertitore di corrente passivo MCR, per correnti alternate sinusoidali 0..1 A AC/0..5 A AC, in uscita 0..10 V/0..20 mA