PHOENIX CONTACT - PHC2804678 LIT 4-24 SPD SEGNALE - 2804678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 25 V
Tensione permanente DC max. - 36 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.25 kA
Corrente di carico nominale - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356428293
Codice prodotto
PHC2804678
Cod. produttore
2804678
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
25 V
Tensione permanente DC max.:
36 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
0.25 kA
Corrente di carico nominale:
0.5 A
Livello di protezione filo/filo:
55 V
Livello di protezione filo/terra:
650 V
Frequenza limite:
2.5 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no