pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2801513 PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT SPD SEGNALE - 2801513

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2801513 PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Tensione permanente AC max. - 21 V

  • Tensione permanente DC max. - 30 V

  • Corrente di carico nominale - 0.35 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356801232

Codice prodotto

PHC2801513

Cod. produttore

2801513

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Tensione permanente AC max.:

21 V

Tensione permanente DC max.:

30 V

Corrente di carico nominale:

0.35 A

Livello di protezione filo/filo:

50 V

Livello di protezione filo/terra:

1300 V

Frequenza limite:

1.1 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro le sovratensioni, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato a più livelli integrato sul modulo per due circuiti del segnale Ex-i con potenziale di terra zero a 2 fili. Compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.