pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2801305 Elemento base - 2801305

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale - 277 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356769198

Codice prodotto

PHC2801305

Cod. produttore

2801305

Produttore

PHC

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

277 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

90.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.3 mm

Modulo guida. Con vani di ponticellamento. Carico fino a 41 A con ponticellamento doppio dell'alimentazione.