PHOENIX CONTACT - PHC2800982 PT-IQ-4X1-24DC-UT SPD SEGNALE - 2800982

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 21 V
Tensione permanente DC max. - 30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Corrente di carico nominale - 0.7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356665773
Codice prodotto
PHC2800982
Cod. produttore
2800982
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
21 V
Tensione permanente DC max.:
30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Corrente di carico nominale:
0.7 A
Livello di protezione filo/terra:
180 V
Frequenza limite:
1.1 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Esecuzione antideflagrante testata:
no