pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800923 CB E1 24DC/2A S-C P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800923

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800923 CB E1 24DC/2A S-C P INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Altro

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 50...50 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690799

Codice prodotto

PHC2800923

Cod. produttore

2800923

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Altro

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

50...50 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...50 °C

Larghezza:

12.3 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2800923 - CB E1 24DC 2A S-C P INTERRUTTORE DI PROT