PHOENIX CONTACT - PHC2800918 CB E1 24DC/4A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 50...50 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356690676
Codice prodotto
PHC2800918
Cod. produttore
2800918
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
50...50 V
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Altro
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Grigio
Corrente nominale In:
4 A
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Temperatura d'esercizio:
-25...50 °C
Larghezza:
12.3 mm