pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800905 CB E1 24DC/6A NO P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800905

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800905 CB E1 24DC/6A NO P INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 1.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690751

Codice prodotto

PHC2800905

Cod. produttore

2800905

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

1.25

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.3 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

52 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Fail-Safe-Element:

10 A

Tempo di spegnimento:

0.13 ms

Max. carico capacitivo:

0.02 µF

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione. Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto.