pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800849 CB TM1 3A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800849

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800849 CB TM1 3A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di piani - 1

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 50...50 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690003

Codice prodotto

PHC2800849

Cod. produttore

2800849

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

50...50 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Altro

Tensione nominale:

50 V

Colore:

Grigio

Corrente nominale In:

3 A

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

45 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

45 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.3 mm

Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.