pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800846 CB TM1 0.5A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800846

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800846 CB TM1 0.5A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Altro

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 50...50 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356689977

Codice prodotto

PHC2800846

Cod. produttore

2800846

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Altro

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

50...50 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Corrente nominale In:

0.5 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.3 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione. Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto.